• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cloueuse sans fil M18FN16GA-202X.

Réf.: 4933478092
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478092
EAN / GTIN 4058546340254
Réf. fabricant 4933478092
Article hors catalogue L00800 2252

Description

Description:

  • Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur les bois durs
  • Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
  • Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
  • Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
  • Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
  • Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
  • Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition
  • Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
  • Jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 2,0 Ah
  • Accès rapide et élimination facile des bourrages
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous
  • Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS ™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie : M18
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.3 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 3.3
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Variante de produit : M18 FN16GA-202X
  • Tension [V] : 18