Support de perceuse magnétique MXFDR255TV

Réf.: 4933472247
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Supports de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933472247
EAN / GTIN 4058546338930
Réf. fabricant 4933472247
Article hors catalogue L00800 3853

Description

Description:

  • Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
  • Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
  • Système d’arrivée d’eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
  • Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à ⌀250 mm
  • Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et uniformes
  • Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
  • Eléments coulissants réglables
  • Conception robuste et légère en Aluminium
  • Kit de fixation sur béton inclus (ref: 4932399731)

Caractéristique(s):

  • Conditionnement de la batterie : MX FUEL
  • Système de batterie : MX FUEL
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 13. 2
  • Variante de produit : MXF DR255TV
  • Equipement standard : kit de fixation pour béton (4932399731), joint en caoutchouc pour le vide, clé 17 x 19, clé hexagonale de 6 mm, clé hexagonale de 8 mm, accouplement rapide universel de 60 mm pour moteur