• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tondeuse sans fil sans brosse M18BLlt-0

Réf.: 4933472218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4933472218
EAN / GTIN 4058546326142
Réf. fabricant 4933472218
Article hors catalogue L00800 1550

Description

Description:

  • Le coupe-bordures Brushless M18 ™ permet d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
  • Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2
  • Les 2 vitesses d'utilisation permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une durée de fonctionnement prolongée
  • Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
  • Jusqu'à 1h d'autonomie avec une batterie M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
  • Installation du fil facile et poignée auxiliaire réglable pour un confort et un contrôle optimisés pour l'utilisateur
  • Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18M18M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushless
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 3 (M18 HB8)
  • Poids avec bloc batterie : 5.3
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Variante de produit : M18 BLLT-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x broche, 1 x clé Torx T30, 1 x fil de coupe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier