• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie à branches sans fil à combustible M12FHS-602X.

Réf.: 4933472212
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
Référence article 4933472212
EAN / GTIN 4058546326081
Réf. fabricant 4933472212
Article hors catalogue L00800 1108

Description

Description:

  • La tronçonneuse d'élagage M12 FUEL™ HATCHET™ offre un contrôle et un accès exceptionnels
  • Puissante, elle coupe des bois durs jusqu'à 75 mm et permet jusqu'à 120 coupes par charge avec une batterie M12 B4
  • Conçu pour répondre aux besoins ergonomiques, de performance et de durabilité des professionnels de l'entretien paysager
  • Avec un poids de 2.3 kg et une forme compacte, la tronçonneuse d'élagage sans fil offre une maniabilité idéale dans les zones d'accès restreint
  • Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
  • Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau
  • La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur un contrôle total sur la puissance
  • Pointes en métal pour un meilleur effet de levier pendant les applications
  • Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
  • Stockage de clé intégré à l'outil
  • Livrée avec 1 guide-chaîne et chaîne Oregon 15 cm (6˝), 1 fourreau, et 1 clé
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B6
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 6.0
  • Système de batterie : M12M12M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.3 (M12 B6)
  • Poids avec pack de batteries : 2.3
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Non
  • Variante de produit : M12 FHS-602X
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 1x chaîne de scie Oregon 6″ et protège-guide et 1x clé à molette combinée
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier