• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18PRCDAB+-0 radio packout avec fonction de charge

Réf.: 4933472112
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Radios

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933472112
EAN / GTIN 4058546325084
Réf. fabricant 4933472112
Article hors catalogue L00800 1478

Description

Description:

  • Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360°et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les espaces extérieurs
  • Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
  • Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
  • Compatible avec l'ensemble de la gamme MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
  • IP57: sur le mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau
  • Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
  • Autonomie d'une journée de travail complète avec la batterie M18™ 5,0 Ah

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 10. 9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 10.9
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Variante de produit : M18 PRCDAB+-0