• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension de batterie M12FPXP-0C.

Réf.: 4933472018
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933472018
EAN / GTIN 4058546324148
Réf. fabricant 4933472018
Article hors catalogue L00800 4149

Description

Description:

  • Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main
  • Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne génération
  • Temps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™
  • Gâchette à double effet permet des extensions à partir de n'importe quelle position de prise
  • Conception à angle droit pour une installation facile des raccords Q&E dans des espaces confinés
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • 100 % rétrocompatible avec les têtes actuelles mais le temps de scellage est amélioré uniquement avec les nouvelles têtes RAPID SEAL™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.2 (M12 B2)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Tension [V] : 12