Presse-batterie hydraulique M18HDCT-202C.

Réf.: 4933471950
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
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471950
EAN / GTIN 4058546298494
Réf. fabricant 4933471950
Article hors catalogue L00800 665

Description

Description:

  • M18™ FORCE LOGIC™ HDCT sertit de 10 à 300 mm² sans avoir à changer de matrice
  • Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage
  • Tête rotative à 180° et loquet facile d'accès pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring) assure la pleine pression et fournit une vérification instantanée de la pression avec un indicateur vert
  • L'outil enregistre et stocke chaque sertissage : idéal pour la création de rapports professionnels via l'application ONE-KEY™
  • La vérification de la batterie avant le sertissage assure automatiquement une charge suffisante pour terminer chaque sertissage
  • Jusqu'à 90 sertissages avec 1 charge de batterie M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
  • L'électronique scellée résiste aux environnements difficiles avec la saleté, la poussière et l'humidité
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushless
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.5 (M18 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 4.5
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Variante de produit : M18 HDCT-202C
  • Tension [V] : 18