Agrafeuse de batterie M18FNCS18GS-202X.

Réf.: 4933471940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 article(s) en stock
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
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses

Identification et classification

Référence article 4933471940
EAN / GTIN 4058546298395
Réf. fabricant 4933471940
Article hors catalogue L00800 683
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
  • La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes
  • Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien
  • Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure finition quelle que soit l'application
  • Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le chargeur
  • Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm
  • Tire jusqu'à 1200 agrafes par charge avec 1 batterie REDLITHIUM™ -ION 2,0 Ah pour une productivité maximale
  • Éclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur placement des agrafes
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.8 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 2.8
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Variante produit : M18 FNCS18GS-202X
  • Tension [V] : 18

Livraison:

2 packs de batteries 2.0 Ah, chargeur M12-18 FC, HD Box