Kit MXFDCD150-302C kit de perceuse à carburant mx

Réf.: 4933471835
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Capacité de la batterie 3 Ah
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471835
EAN / GTIN 4058546297343
Réf. fabricant 4933471835
Article hors catalogue L00800 3754

Description

Description:

  • Carottez avec plus d'assurance en offrant une perfomance équivalente au filaire, avec un diamètre de carrotage maximum de 152 mm
  • 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
  • Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu’au diamètre 75 mm à 1600 tpm
  • Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm
  • AUTOSTOP™ assure le debrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle
  • Niveau digital intégré pour aider à percer droit
  • Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimal
  • Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
  • Système d’injection intégré pour les carottage humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le systeme d'arrivée d'eau
  • 1 1/4˝UNC + 1/2˝G emmanchement universel
  • Disponible séparément bâti de forage pour MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm la plus répandue sur le marché
  • S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil
  • Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x MXF CP203
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : MX FUEL
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 12.4 (MXF CP203)
  • Poids avec bloc batterie : 12.4
  • Chargeur fourni : MXF C
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 800/ 0 - 1600
  • Vitesse de rotation à vide max : 800
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 1600
  • Variante de produit : MXF DCD150-302C KIT
  • Equipement standard : MXF DR255TV bâti de carottage diamant