Clé à chocs sans fil M18ONEFHIWF1D-0C 1″

Réf.: 4933471755
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471755
EAN / GTIN 4058546296544
Réf. fabricant 4933471755
Article hors catalogue L00800 2181
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
  • Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de déserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42
  • Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
  • Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah et l'intelligence électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie incluse
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 12.7 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 12.7
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 600/ 700/ 900/ 1200
  • Max. Couple [Nm] : 1180/ 1254/ 1966/ 2576
  • Diamètre maxi de la vis : 42
  • Régime maxi de ralenti (1ère vitesse) : 600
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 700
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 900
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 1200
  • Max. Diamètre de vis : M42
  • min. Vitesse de frappe : 750
  • Version produit : M18 ONEFHIWF1D-0C
  • Vitesse de frappe [min_1] : 750/ 930/ 1200/ 1440
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : poignée latérale