Perceuse d'angle sans fil M18CRAD2-0X.

Réf.: 4933471641
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471641
EAN / GTIN 4058546295400
Réf. fabricant 4933471641
Article hors catalogue L00800 1156
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de percage bois
  • Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
  • Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 12.7
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation au ralenti : 1500
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.1 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 4.1
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1500
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 12.7
  • Espace de serrage max. du mandrin : 13
  • Max. Couple [Nm] : 30
  • Variante de produit : M18 CRAD2-0X
  • Tension [V] : 18