• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Clé à cliquet sans fil M12FIR38LR-0

Réf.: 4933471500
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471500
EAN / GTIN 4058546293994
Réf. fabricant 4933471500
Article hors catalogue L00800 369
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Col de cliquet allongé de 82 mm de longueur
  • Interrupteur de verrouillage
  • Éclairage LED
  • Avec un couple allant jusqu'à 75 Nm et 200 min-11, ce cliquet est une solution idéale pour diverses applications mécaniques
  • Grâce au FUEL®-
  • et des composants de haute qualité, l'utilisateur professionnel se voit offrir une durabilité encore meilleure
  • Un collier de cliquet étendu de 81 mm de long pour un travail encore plus facile dans les espaces confinés
  • Un interrupteur d'accélération en métal pour une utilisation facile, Fonctionnement contrôlé
  • Poignée avec revêtement souple pour une meilleure prise en main
  • Éclairage LED et indicateur de charge de la batterie
  • L'électronique REDLINK PLUS® offre une protection numérique avancée contre les surcharges à la fois pour la machine et la batterie, maintenant une puissance constante sous charge
  • La batterie REDLITHIUM® offre une conception parfaitement adaptée, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie et une durabilité supérieures à celles des modèles précédents
  • Fourni avec un adaptateur 1/4
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 200
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 4 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Longueur [mm] : 363
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 200
  • Max. Couple [Nm] : 75
  • Variante de produit : M12 FIR38LR-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : Adaptateur ¼˝

Livraison:

Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, dans le carton