Pompe à pression d'eau sans fil M18BTP-0

Réf.: 4933471494
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
    Référence article 4933471494
    EAN / GTIN 4058546293932
    Réf. fabricant 4933471494
    Article hors catalogue L00800 220

    Description

    Description:

    • Arbre d'entraînement flexible
    • Compartiment de batterie étanche
    • Jusqu'à 900 l de transfert d'eau avec une charge de batterie M18®-5.0 Ah
    • Pesant 3,4 kg, cette pompe de transfert à batterie 18 V est plus légère que les unités filaires comparables
    • Débit maximal de 1817 l/h, jusqu'à 908 l par M18®-5, 0 Ah de charge de batterie
    • L'électronique REDLINK® éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il n'y a plus d'eau aspirée
    • L'arbre d'entraînement flexible et le puissant moteur permettent d'atteindre une hauteur d'aspiration maximale de 5,5 m et une hauteur de refoulement maximale de 23 m
    • Filet mâle 3/4 pour les raccordements d'eau disponibles dans le commerce
    • Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser un tuyau de 19 mm de diamètre interne
    • Pour l'eau claire uniquement
    • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Brushed
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4. 1 (M18 B5)
    • Poids avec bloc batterie : 4.1
    • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
    • Station de recharge disponible : Non
    • Variante de produit : M18 BTP-0
    • Tension [V] : 18

    Livraison:

    Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, dans le carton

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier