Meuleuse angulaire electrique AGVKB24-230EKX

Réf.: 4933471464
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471464
EAN / GTIN 4058546293635
Réf. fabricant 4933471464
Article hors catalogue L00800 1477
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Frein à disque RAPIDSTOP®
  • Écrou FIXTEC®
  • Couvercle anti-poussière amovible
  • Uniquement 5, 9 kg et un puissant moteur de 2400 W pour une durabilité accrue et d'excellentes performances
  • Le frein à disque RAPIDSTOP® arrête l'outil à plaquettes jusqu'à 50% plus rapidement que les meuleuses d'angle sans cette fonction
  • L'embrayage à glissement protège l'utilisateur des blessures causées par le rebond de l'outil
  • L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur du rebond effet lorsque le disque se coince
  • Protection contre le redémarrage
  • Le capot de protection amovible protège contre la contamination et prolonge la durée de vie du moteur
  • Fonction de démarrage en douceur
  • Écrou FIXTEC® pour un changement de disque rapide et facile
  • Réglage sans clé du capot de protection
  • Facile, accès externe aux balais de charbon pour un remplacement plus rapide
  • Protection contre les surcharges

Caractéristique(s):

  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 6500
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.9
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6500
  • Puissance absorbée [W] : 2400
  • Profondeur max. de coupe : 68
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
  • Variante de produit : AGVKB 24-230 EKX
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M14

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier