• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système d'aspiration de batterie M12UDEL-201B.

Réf.: 4933471461
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
Référence article 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Réf. fabricant 4933471461
Article hors catalogue L00800 1142

Description

Description:

  • Convient à tous les MILWAUKEE®SDS-plus et à la majorité des perforateurs concurrents avec une tête de 41 à 61 mm avec une seule poignée latérale réglable qui peut être montée à droite ou à gauche du perforateur
  • Fournit plus de 40 minutes d'autonomie avec une batterie M12 B2 2,0 Ah
  • Grâce à la buse télescopique il est capable de travailler avec des forets SDS-plus d'une longueur maximale de 210 mm
  • Jauge de profondeur de forage réglable pour un ajustement parfait en fonction de l'application
  • 2 buses interchangeables avec brosses pour couvrir des diamètres de perçage jusqu'à ⌀30 mm ( ⌀5-16 mm, ⌀16-30 mm)
  • 2 modes différents pour allumer l'aspirateur en permanence ou l'activer automatiquement au début du perçage
  • Arrêt automatique de 5 secondes pour assurer un perçage propre
  • Équipé d'un filtre de classe HEPA H13 ainsi que d'un mécanisme de nettoyage de filtre pour de meilleures performances et une durée de vie du filtre plus longue
  • Équipé d'un réservoir transparent pour une visibilité à pleine capacité ainsi que d'un connecteur d'aspiration ⌀32 mm pour vider le bac sans aucune exposition à la poussière
  • Indicateur de charge de batterie

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushless
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.2 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 2.2
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 30
  • Variante de produit : M12 UDEL-201B
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 2x buses d'aspiration, 1x poignée latérale

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier