Adaptateur d'aspiration de poussière M12UDEL-0B.

Réf.: 4933471460
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
    Référence article 4933471460
    EAN / GTIN 4058546290887
    Réf. fabricant 4933471460
    Article hors catalogue L00800 1012

    Description

    Description:

    • Convient à tous les MILWAUKEE®SDS-plus et à la majorité des perforateurs concurrents avec une tête de 41 à 61 mm avec une seule poignée latérale réglable qui peut être montée à droite ou à gauche du perforateur
    • Fournit plus de 40 minutes d'autonomie avec une batterie M12 B2 2,0 Ah
    • Grâce à la buse télescopique il est capable de travailler avec des forets SDS-plus d'une longueur maximale de 210 mm
    • Jauge de profondeur de forage réglable pour un ajustement parfait en fonction de l'application
    • 2 buses interchangeables avec brosses pour couvrir des diamètres de perçage jusqu'à ⌀30 mm ( ⌀5-16 mm, ⌀16-30 mm)
    • 2 modes différents pour allumer l'aspirateur en permanence ou l'activer automatiquement au début du perçage
    • Arrêt automatique de 5 secondes pour assurer un perçage propre
    • Équipé d'un filtre de classe HEPA H13 ainsi que d'un mécanisme de nettoyage de filtre pour de meilleures performances et une durée de vie du filtre plus longue
    • Équipé d'un réservoir transparent pour une visibilité à pleine capacité ainsi que d'un connecteur d'aspiration ⌀32 mm pour vider le bac sans aucune exposition à la poussière
    • Indicateur de charge de batterie

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M12M12
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Brushless
    • Livré : Trousse à outils
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.2 (M12 B2)
    • Poids avec pack de batteries : 2.2
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Station de recharge disponible : Non
    • Variante de produit : M12 UDEL-0B
    • Tension [V] : 12
    • Equipement standard : 2x buses d'aspiration, 1x poignée latérale

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier