• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tronçonneuse sans fil M18FCHSC-0

Réf.: 4933471441
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
Type de produit Scie à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471441
EAN / GTIN 4058546290696
Réf. fabricant 4933471441
Article hors catalogue L00800 869

Description

Description:

  • Avec la puissance d'une tronçonneuse à essence pour pratiquement toutes les applications typiques
  • La technologie Fuel® permet à la tronçonneuse de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes et de ne jamais caler
  • Fournie avec 80 ml d'huile, une chaîne de tronçonneuse et une protection du guide-chaîne
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®
  • Moteur sans balais POWERSTATE® de dernière génération, électronique REDLINK Plus® et REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah offrent des performances puissantes, une grande durabilité et une longue durée de vie de la batterie dans les applications lourdes
  • Jusqu'à 150 coupes dans du bois tendre de 10 x 10 cm sur une charge de batterie (12,0 Ah)
  • La lame de 30 cm permet de travailler dans des espaces confinés
  • Les commandes de vitesse sensibles permettent à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance délivrée
  • La butée à griffe métallique améliore le levier dans le processus de coupe
  • La lubrification facile de la chaîne : Réservoir sans perte, facile à remplir et contrôle simple du niveau

Caractéristique(s):

  • Accumulateur fourni : pas d'accumulateur fourni
  • Accumulateur : Li-ion
  • Capacité de l'accumulateur [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6. 4 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 6.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FCHSC-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 80 ml d'huile, chaîne, garde-chaîne (guide)

Livraison:

Pas de chargeur fourni, Pas de batteries fournies, dans le carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier