• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Moniteur M18SIM-0 pour chambre d'inspection

Réf.: 4933471414
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
Type de produit Caméras vidéo pour endoscopie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471414
EAN / GTIN 4058546290429
Réf. fabricant 4933471414

Description

Description:

  • Ecran 8'' haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale
  • Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Fonction de reporting simple et offrant la possibilité de localiser et identifier les problèmes dans le tuyau
  • Fonction d'ajout de vidéos et de photos sur les rapports
  • Ports USB 3.0 et USB-C
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Connectez-vous au M18 SISH avec un câble USB-C pour une connexion filaire

Caractéristique(s):

  • Accu fourni : Pas d'accu fourni
  • Accu : Li-ion
  • Capacité de l'accu [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2. 4
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.8 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.8
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Variante de produit : M18 SIM-0
  • Tension [V] : 18