Caméra d'inspection M18SIC60 60m.

Réf.: 4933471412
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
    Type de produit Outils d'inspection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933471412
    EAN / GTIN 4058546290405
    Réf. fabricant 4933471412

    Description

    Description:

    • Caméra HD 34 mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
    • Eclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des drains
    • 60m de longueur, 11mm d'épaisseur pour faciliter l'accès aux longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de plomberie de 75mm et de 90° degrés
    • Bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
    • Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
    • Poignée extensible pour faciliter le transport
    • Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
    • Traceur de ligne intégré pour un meilleur positionnement
    • TICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • Livré : dans un carton
    • Poids [kg] : 20. 5
    • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
    • Variante de produit : M18 SIC60
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : 1 étoile de guidage de 115 mm, 1 étoile de guidage de 75 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires