Appareil de nettoyage de tuyaux sans fil M18FSSM-121

Réf.: 4933471410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933471410
    EAN / GTIN 4058546290382
    Réf. fabricant 4933471410
    Article hors catalogue L00800 4377

    Description

    Description:

    • Avance et recul automatiques
    • Pneu arrière et poignée avant extensible pour un transport confortable
    • Technologie ONE-KEY®
    • La première spiraleuse de pièces au monde alimentée par batterie 18 V avec avance et recul automatiques, qui peut utiliser à la fois des spirales de 22 mm et de 32 mm de MILWAUKEE™ et d'autres fabricants dans des tuyaux de 50 mm à 200 mm
    • Le verrouillage Cable-DRIVE pour une avance réglée avec un ajustement automatique au diamètre du câble (22 et 32 mm) pour une meilleure prise en main lors du travail du sabot
    • 3 technologies exclusives MILWAUKEE™ : Moteur POWERSTATE® sans balais, batteries REDLITHIUM® et électronique REDLINK PLUS® pour des performances puissantes, une longue durée de vie et une grande durabilité
    • Pneu arrière et poignée avant extensible pour un transport confortable
    • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®
    • Les spirales et les têtes d'insertion sont vendues séparément

    Caractéristique(s):

    • Batterie incluse : 1 x M18 HB12
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : 12. 0
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 1
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Fuel
    • Vitesse de rotation à vide : 700
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 33. 3 (M18 HB12)
    • Poids avec bloc batterie : 33. 3
    • Chargeur fourni : M12-18 FC
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 700
    • Variante de produit : M18 FSSM-121
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : 1x M18HB12, 1x M12-18FC, 1 x tuyau de guidage 32mm (4m), 2 x tambour à spirales pour spirales 32mm

    Livraison:

    1 pack de batteries 12.0 Ah, chargeur M12-18 FC, dans le carton

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires