• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cloueuse sans fil M18FFN-502C.

Réf.: 4933471404
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Akkubetrieben
Type de produit Agrafeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471404
EAN / GTIN 4058546290320
Réf. fabricant 4933471404
Article hors catalogue L00800 705

Description

Description:

  • 2 modes de fonctionnement sélectionnables (tir unique ou déclenchement par contact)
  • Réglage facile et sans outil de la profondeur
  • Crochet de suspension
  • Cloueur puissant pour enfoncer facilement les clous dans le bois dur
  • Tir rapide grâce à la technologie ˝Ready-to-Fire˝
  • Pas de cartouches de gaz et pratiquement pas d'entretien nécessaire - conçu pour les utilisateurs exigeants, qui apprécient la fiabilité et la durabilité
  • Deux modes sélectionnables - tir unique et gâchette à contact
  • Réglage de la profondeur sans outil pour un travail précis
  • Prévention du tir à sec lorsque le magasin est vide
  • Plus de 700 clous par REDLITHIUM® 5, Chargement de la batterie 0-Ah pour une productivité élevée
  • Pour tous les clous courants qui s'insèrent dans un magasin 30° ou 34°
  • Accès facile pour retirer facilement les clous coincés dans le canal de tir
  • Éclairage LED de la zone de travail
  • 3 technologies exclusives Milwaukee™ : Moteur POWERSTATE® sans balais, batteries REDLITHIUM®EN et électronique REDLINK PLUS® pour des performances puissantes, une longue durée de vie et une grande durabilité
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5.1 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 5.1
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 59
  • Variante de produit : M18 FFN-502C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clé à six pans creux

Livraison:

2 packs de batteries 5.0 Ah, chargeur M12-18 FC, coffret de transport