Tournevis sans fil M18FRAD2-0

Réf.: 4933471207
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471207
EAN / GTIN 4058546288358
Réf. fabricant 4933471207
Article hors catalogue L00800 827
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Design compact permet d'acceder aux endroits confinés
  • Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé
  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm
  • Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation
  • L'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™ offrent des performances et une autonomie nettement améliorées
  • Autonomie très importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm
  • Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé
  • Mandrin à clé 13 mm
  • Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 152
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 13
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6. 4 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 6.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 152
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Max. Couple [Nm] : 122
  • Variante de produit : M18 FRAD2-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clé de mandrin, poignée latérale

Livraison:

Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, dans le carton

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier