AGV13-125XSPDEB kit meuleuse d'angle électrique

Réf.: 4933471194
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471194
EAN / GTIN 4058546288228
Réf. fabricant 4933471194
Article hors catalogue L00800 1027
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Système de freinage RAPIDSTOP®
  • Embrayage de sécurité avec fonction anti-recul
  • Disposition mince et interrupteur d'homme mort
  • Moteur PROTECTOR 1250 W puissant et protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Système de freinage RAPIDSTOP® : Arrête le disque jusqu'à 50% plus rapidement que les meuleuses d'angle sans frein
  • Design extra-plat pour une utilisation confortable
  • Démarrage progressif
  • Protection contre le redémarrage
  • Protection contre la surcharge
  • Embrayage de sécurité avec fonction anti-rebond
  • Système de changement rapide FIXTEC® intégré pour un changement de disque sans outil
  • Réglage rapide de la protection
  • Poignée supplémentaireAVS

Caractéristique(s):

  • Système de batterie : Outils électriques
  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 12000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.5
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 12,000
  • Puissance absorbée [W] : 1250
  • profondeur max. de la coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • Variante de produit : AGV 13-125 XSPDEB KIT
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M14

Livraison:

Capot de protection, poignée latérale, écrou de serrage FIXTEC, kit de serrage, cordon d'alimentation, coffret de transport

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier