• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Pince coupante sans fil M18BLTRC-522X.

Réf.: 4933471151
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Tension de la batterie 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471151
EAN / GTIN 4058546287795
Réf. fabricant 4933471151
Article hors catalogue L00800 238
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Coupe-tige filetée sans fil M18® pour une coupe efficace et sans effort des tiges filetées
  • Coupe les tiges filetées en acier M6-M12 ainsi que les tiges filetées en acier inoxydable M6-M10 avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes (batterie 2,0 Ah, acier M10)
  • Tête de coupe préinstallée pour les tiges filetées de diamètre M6, M8 standard du marché, M10 et M12
  • Bonne visibilité sur la pièce pour une fixation exacte et des coupes précises
  • Modèle équilibré pour une manipulation optimale lors de travaux en hauteur
  • Equilibré avec une poignée centrale pour une utilisation sûre d'une seule main
  • S'ouvre automatiquement après la fin du processus de coupe et permet des coupes rapides et répétables
  • Séparation minimale des sections de 3,8 cm
  • Électronique REDLINK® avec protection contre les surcharges

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 1 x 5.0/ 1 x 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushless
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.9 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 3.9
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Variante produit : M18 BLTRC-522X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : Tête de coupe à quatre tiges filetées M6-M12

Livraison:

Tête de coupe à tige filetée quadruple M6-M12 1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah packs de batteries, chargeur M12-18 C, HD Box