• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18BPFPh-401 pulvérisateur et pulvérisateur

Réf.: 4933464962
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
Type de produit Pulvérisateurs sous pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Réf. fabricant 4933464962
Article hors catalogue L00800 240

Description

Description:

  • Réservoirs remplaçables
  • Des réservoirs spécifiques empêchent la contamination chimique
  • Des sangles larges pour un portage confortable pendant les longues sessions de travail
  • Le M18® SWITCH TANK® est le premier pulvérisateur à dos de 15 litres avec des réservoirs remplaçables et des pompes électroniques sans besoin de force
  • Le système interchangeable signifie la pompe, Le système interchangeable découple la pompe, le tuyau et la lance de pulvérisation de l'unité de base
  • Les réservoirs spécifiques et interchangeables empêchent la contamination chimique et réduisent ainsi les coûts d'exploitation
  • Max. Pression de fonctionnement de 8,27 bar
  • Pression spécifique à l'application réglable selon les besoins
  • Jusqu'à 2 heures d'autonomie (jusqu'à 12 bidons) avec une batterie de 4,0 Ah
  • Compatibilité système à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 0 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 5.0
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 45
  • Variante de produit : M18 BPFPH-401
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : M18B4, M12-18C

Livraison:

1 batterie Red Li-Ion 18 V/4.0 Ah, chargeur de batterie