• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit de tête de puissance extérieure M18FOPHLTKIT-0

Réf.: 4933464956
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
Référence article 4933464956
EAN / GTIN 4058546229016
Réf. fabricant 4933464956
Article hors catalogue L00800 401

Description

Description:

  • Le moteur POWERSTATE® sans balais conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ offre une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • Le système d'intelligence REDLINK PLUS™ fournit une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'outil et la batterie, améliorant de manière unique les performances de l'outil sous charge
  • Pleine puissance en moins d'une seconde
  • Possède la puissance nécessaire pour couper des buissons denses
  • Plus d'une heure d'autonomie avec un M18®-9
  • Batterie 0-Ah
  • Deux réglages de vitesse grâce à l'interrupteur de vitesse réglable
  • Garde à 135°
  • Compatible avec tous les accessoires du système extérieur MILWAUKEE™
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18MD
  • La poignée auxiliaire réglable, la sangle et l'anneau de transport offrent un contrôle et un confort maximum

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4. 7 (M18 HB8)
  • Poids avec bloc batterie : 4.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FOPHLTKIT-0
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, dans le carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier