Moteur extérieur de tête de puissance M18FOPH-0

Réf.: 4933464954
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
    Référence article 4933464954
    EAN / GTIN 4058546228996
    Réf. fabricant 4933464954
    Article hors catalogue Z0E074 285

    Description

    Description:

    • Conçue pour répondre aux besoins des paysagistes professionnels
    • Parfaite pour tailler les branches en surplomb
    • Elle a la puissance, taillez les haies épaisses
    • Fixez vos accessoires MILWAUKEE™ avec le système d'accessoires QUIK-LOK®
    • Les accessoires variables permettent de traiter de nombreuses applications avec un seul outil
    • Pleine puissance en moins d'une seconde
    • Deux réglages de vitesse avec interrupteur de vitesse réglable
    • Le moteur MILWAUKEE™ POWERSTATE® sans balais augmente l'efficacité, est plus durable et offre une puissance maximale
    • Le système intelligent REDLINK PLUS® offre une protection numérique améliorée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil sous charge
    • La poignée auxiliaire réglable, la sangle et l'anneau de transport, offrent un contrôle et un confort maximum
    • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Fuel
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4. 1 (M18 HB8)
    • Poids avec bloc batterie : 4.1
    • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
    • Station de recharge disponible : Non
    • Choix du produit : M18 FOPH-0
    • Tension [V] : 18

    Livraison:

    Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, dans le carton
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier