Scie de coupure de carburant MXFCOS350-602 mx

Réf.: 4933464881
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464881
EAN / GTIN 4058546228262
Réf. fabricant 4933464881
Article hors catalogue L00800 3782

Description

Description:

  • La premiere découpeuse béton 350 mm au monde, alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé
  • Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances lié au moteur à essence
  • Pas de gaz d'échappement : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité
  • Puissance et performance équivalent à une découpeuse thermique avec une vitesse maximum à vide de 5370 tpm et 125 mm de profondeur de coupe
  • Plus silencieux qu’une découpeuse thermique équivalente, avec très peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement équilibré
  • Carter de protection ajustable sans clé, et arrivée d’eau intégré pour les coupes humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau
  • Un chariot pour la découpeuse MXF COSC, disponible séparément, assure une découpe droite
  • S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil
  • Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Livré avec le disque diamand DUH – 350 mm (4932471986), et un sac pour batteries et chargeur

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x MXF XC406
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 6.0
  • Système de batterie : MX FUEL
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 20/ 25. 4
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 5370
  • Diamètre de la lame : 350
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 16.7 (MXF XC406)
  • Poids avec pack de batteries : 16.7
  • Chargeur fourni : MXF C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 90
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5370
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 125
  • Variante de produit : MXF COS350-602
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 350
  • Equipement standard : lame diamantée HUDD 350 MM (4932471985), sac de transport pour batteries et chargeur
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier