Voyant de batterie M12SAL-0

Réf.: 4933464823
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
    Type de produit Projecteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933464823
    EAN / GTIN 4058546227685
    Réf. fabricant 4933464823
    Article hors catalogue L00800 1124

    Description

    Description:

    • Eclairage TRUEVIEW ™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
    • 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
    • Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate extrêmement pour résister aux chutes jusqu'à 3 m
    • Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270 ° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers
    • Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes
    • Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers
    • Eclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité
    • Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes
    • 2 poignées intégrées pour un transport facile à une main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée
    • Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible
    • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M12
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : TRUEVIEW™
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3. 4 (M12 B4)
    • Poids avec bloc batterie : 3.4
    • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
    • Station de recharge disponible : Non
    • Variante de produit : M12 SAL-0
    • Tension [V] : 12

    Produits adaptés

    Accessoires