Description:
- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vi plus longue de l'ensemble
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau
- Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
- Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
- Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
- Contenu de la batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Fuel
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.8 (M18 B5)
- Poids avec bloc batterie : 2.8
- Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
- Station de recharge disponible : Non
- max. zone de travail pour aluminium/cuivre/plastique : 19
- max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 19
- Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 100
- Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
- Variante produit : M18 FBJS-0X
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : 1 x lame de scie, adaptateur pour aspiration des poussières, capot de protection contre la poussière, protection contre l'arrachement des copeaux, semelle de guidage en plastique
- Profondeur de coupe (dans le bois) : 100
- Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10
Livraison:
HD Box, 1 x lame de scie, adaptateur pour l'aspiration des poussières, capot de protection contre la poussière, protection contre l'arrachement des copeaux, semelle de guidage en plastique