• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scie circulaire sans fil M18FCS66-0

Réf.: 4933464725
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464725
EAN / GTIN 4058546226701
Réf. fabricant 4933464725
Article hors catalogue L00800 160

Description

Description:

  • La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
  • Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
  • Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
  • Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
  • Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • Coupe biseautée jusqu'à 56°
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Coupe biseautée jusqu'à 56°

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 5800
  • Diamètre de la lame : 190
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 4 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 5.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de chargement disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5800
  • Variante de produit : M18 FCS66-0
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 190
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Lame de scie, adaptateur d'aspiration, guide parallèle, clé