• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tronçonneuse sans fil M18FCHS-0

Réf.: 4933464723
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464723
EAN / GTIN 4058546226688
Réf. fabricant 4933464723
Article hors catalogue L00800 252

Description

Description:

  • La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les applications les plus exigeantes
  • Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Tronçonneuse haute performance : avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm
  • Engrenage métal surdimensionné
  • Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
  • Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès
  • Niveau d'huile visible rapidement
  • Fourni avec 80 ml d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6. 4 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 6.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FCHS-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 80 ml d'huile, chaîne, garde-chaîne (guide)

Livraison:

80 ml d'huile, chaîne, protège-chaîne (guide)
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier