Meuleuse d'angle sans fil M12FCOT-422X.

Réf.: 4933464619
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464619
EAN / GTIN 4058546225643
Réf. fabricant 4933464619
Article hors catalogue L00800 400

Description

Description:

  • Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
  • Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main
  • Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
  • Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)
  • Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique
  • Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe
  • Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • Disque de 76 mm offrant jusqu'à 16,3 mm de profondeur de coupe

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 10
  • By technology : Fuel
  • Régime de rotation au ralenti : 20000
  • Diamètre du disque : 76
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.1 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.1
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 20,000
  • Profondeur max. de coupe : 16.3
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 16.3
  • Variante de produit : M12 FCOT-422X
  • Diamètre du disque [mm] : 76
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 1 x lame diamantée pour carrelage, 1 x lame abrasive en carbure, 1 x roue de coupe métallique, 1 x aspiration de poussière réglable

Livraison:

1 x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, 1 x batterie 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, HD Box,1 x lame diamantée pour carrelage, 1 x lame de ponçage au carbure, 1 x roue de coupe pour métal, 1 x aspiration de poussière réglable

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier