Clé à chocs sans fil M12FIW14-0

Réf.: 4933464611
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464611
EAN / GTIN 4058546225568
Réf. fabricant 4933464611
Article hors catalogue L00800 505
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
  • Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
  • Jusqu'à 136 Nm de couple de desserrage
  • Carré 1/4˝ pour un changement rapide et facile des douilles
  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 129,5 mm
  • DRIVE CONTROL 4 modes : permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
  • Eclairage LED de la zone de travail
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 90 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 0.90
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1300/1900/3200/3200
  • Max. Couple [Nm] : 136
  • Diamètre maxi de la vis : 12
  • Régime de ralenti maxi (1ère vitesse) : 1300
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 1900
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 3200
  • max. vitesse de ralenti (4e vitesse) : 3200
  • Max. Diamètre de vis : M12
  • min. Vitesse de frappe : 1300
  • Variante de produit : M12 FIW14-0
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1300/2000/4300
  • Tension [V] : 12