Description:
- Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE®
- Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail
- Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B5
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 5. 0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage [mm] : 30
- By technology : Fuel
- Vitesse de rotation à vide : 5000
- Diamètre de la lame : 190
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.0 (M18 B5)
- Poids avec bloc batterie : 4.0
- Chargeur fourni : M12-18 FC
- Station de recharge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 59
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5000
- Variante de produit : M18 BLCS66-502X
- Diamètre de la lame de scie [mm] : 190
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : lame de scie, guide parallèle, adaptateur pour l'aspiration des poussières, clé mâle coudée pour vis à six pans creux
Livraison:
2 x 18 V/5.0 Ah Red batterie Li-Ion, chargeur rapide M12-18 FC, HD Box, lame de scie, adaptateur d'aspiration, guide parallèle, clé