Description:
- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement rapide
- Câble 4m
Caractéristique(s):
- Diamètre de perçage pour béton : 26
- Diamètre de perçage pour bois : 30
- Diamètre de perçage pour acier : 13
- Livré : Mallette de transport
- Poids [kg] : 2.6
- Puissance absorbée [W] : 800
- Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 26
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 30
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
- max. énergie de frappe individuelle : 2.4
- variante de produit : PH 26 TX
- énergie de frappe [EPTA] [J] : 2.4
Livraison:
Câble d'alimentation 4 m, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, coffret de transport.