Kit d'alimentation M18ONEPP2A2-502X.

Réf.: 4933464529
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464529
EAN / GTIN 4058546224745
Réf. fabricant 4933464529
Article hors catalogue L00800 636

Description

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 59
  • Variante de produit : M18 ONEPP2A2-502X
  • Tension [V] : 18

Livraison:

M18 ONEPD2 - M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ Perceuse à percussion sans fil M18 ONEID2 - M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ Clé à chocs hexagonale 1/4˝ sans fil 2 x M18B5 (batterie 18V 5 Ah) 1 x chargeur de boîte HD
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier