Perceuse à percussion sans fil M18BLPD2-0X.

Réf.: 4933464516
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464516
EAN / GTIN 4058546224615
Réf. fabricant 4933464516
Article hors catalogue L00800 276
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Nouveau moteur sans charbons offrant 40% de couple en plus - jusqu'à 82 Nm
  • Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
  • Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
  • L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr / min)
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 76
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 13
  • Distance de serrage du mandrin [mm] : 13
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.1 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.1
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 76
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Max. Couple max. [Nm] : 82
  • Max. Cadence de frappe [min_1] : 0 - 28,800
  • Variante de produit : M18 BLPD2-0X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture,poignée supplémentaire

Livraison:

HD Box, clip ceinture, poignée latérale