Perceuse sans fil M18BLDD2-0X.

Réf.: 4933464514
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464514
EAN / GTIN 4058546224592
Réf. fabricant 4933464514
Article hors catalogue L00800 258

Description

Description:

  • La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
  • Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
  • Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
  • L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr/min)
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 76
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 13
  • Distance de serrage du mandrin [mm] : 13
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.0
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 76
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Max. Couple [Nm] : 82
  • Variante de produit : M18 BLDD2-0X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture, poignée latérale

Livraison:

HD Box, clip ceinture, poignée latérale

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop