• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Expanseur M18ONEBLPXPL-502C.

Réf.: 4933464299
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464299
EAN / GTIN 4058546222444
Réf. fabricant 4933464299

Description

Description:

  • Le premier expandeur hydraulique ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ sur batterie pour UPONOR®, jusqu'au tuyau DN75 Le moteur sans balais POWERSTATE™, construit par MILWAUKEE®, offre une autonomie inégalée et une application plus rapide Pour DN40, DN50, DN63 et DN75 à partir de 6 et 10 bars Sa conception spéciale offre à l'utilisateur le meilleur équilibre pour les applications dans des endroits difficiles d'accès ou pour des applications prolongées en le retournant Rotation automatique de la tête pour une expansion rapide des tuyaux PEX Cycle complet automatique
  • se dilate et se referme automatiquement, simplifiant le processus d'installation Se referme automatiquement après chaque dilatation pour accélérer le processus d'installations répétées Poignée latérale et boucle de câble pour plus de sécurité sur le site Le système de suivi et de sécurité ONE-KEY™ offre un suivi et une gestion des stocks gratuits basés sur le cloud, propose également des fonctionnalités de verrouillage à distance et de création de rapports d'application Le moteur sans balais, l'électronique REDLINK PLUS™ et le bloc-batterie REDLITHIUM™ offrent des performances et une durabilité supérieures Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 10.1 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Tension [V] : 18