Marteau burineur K1000S

Réf.: 4933464120
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464120
EAN / GTIN 4058546220655
Réf. fabricant 4933464120
Article hors catalogue L00800 424

Description

Description:

  • Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses applications
  • Grâce au moteur dissocié de la coque, le systèle AVS réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
  • Cadence de 1400 - 1950 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
  • Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
  • Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié
  • Réception SDS-Max
  • Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
  • Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité
  • Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier

Caractéristique(s):

  • By technology : Brushed
  • Livré : Coffret plastique
  • Poids [kg] : 12.7
  • Puissance absorbée [W] : 1750
  • Energie de frappe individuelle maxi : 26
  • Variante produit : K 1000 S
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 26

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier