Scie alternative sans fil M18FHZ-0X.

Réf.: 4933459887
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459887
EAN / GTIN 4058546030599
Réf. fabricant 4933459887
Article hors catalogue L00800 292

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min
  • Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
  • LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres
  • Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans outil
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.6 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.6
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FHZ-0X
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Machine, en HD Box