• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bloc d'alimentation M12FPP2B-602X.

Réf.: 4933459813
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459813
EAN / GTIN 4058546029852
Réf. fabricant 4933459813

Description

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B6
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 6.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 90
  • Variante de produit : M12 FPP2B-602X
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Perceuse à percussion sans fil M12 FPD - M12 FUEL ™ Perceuse à percussion sans fil M12 CH - M12 FUEL ™ 2 x M12B6 (batterie 12V 6 Ah) HD box chargeur