Fer à souder sans fil M12SI-0

Réf.: 4933459760
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Fers à souder

Identification et classification

Référence article 4933459760
Copier
EAN / GTIN 4058546029326
Copier
Réf. fabricant 4933459760
Copier
Article hors catalogue L00800 1296
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
  • Tête règlable à 0°, 45° et 90°
  • Changement la pointe sans outil
  • LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé
  • Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge
  • Température constante tout au long de l'application
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégré
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 50 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 0.50
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 SI-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : pointe, pointe de burin

Livraison:

Pointe à souder en forme d'aiguille, pointe à souder en forme de burin