Description:
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
- Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
- Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes
- Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B5
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 5. 0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Fuel
- Vitesse de rotation à vide : 250
- Livré : dans un carton
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 13. 4 (M18 B5)
- Poids avec bloc batterie : 13.4
- Chargeur fourni : M12-18 FC
- Station de recharge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 59
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 250
- Variante produit : M18 FFSDC16-502
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : appareil de base, 2 x tambours, 2 spirales de 16 mm x 15 m, 1 x kit d'accessoires & outil de blocage
Livraison:
2 batteries 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18 FC, 2 tambours hélicoïdaux, 2 spirales de 16 mm x 15 m, kit d'accessoires pour le nettoyage des tuyaux 5 pièces.