M18FFSDC16-0 appareil de nettoyage de tuyaux sans fil

Réf.: 4933459709
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459709
EAN / GTIN 4058546028817
Réf. fabricant 4933459709
Article hors catalogue L00800 1202

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
  • Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
  • Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
  • Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
  • Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes
  • Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 250
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 13. 4 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 13.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 250
  • Variante de produit : M18 FFSDC16-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : appareil de base, 2 x tambours, 2 x spirales de 16 mm x 15 m, 1 x kit d'accessoires & outil de blocage

Livraison:

1 x unité de base, 2 x tambours, 2 x spirales 16 mm x 15 m, 1 x kit d'accessoires & outil de blocage