Nettoyeur de tuyaux sans fil M18FDCPF10-0C.

Réf.: 4933459684
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

Identification et classification

Référence article 4933459684
Copier
EAN / GTIN 4058546028565
Copier
Réf. fabricant 4933459684
Copier
Article hors catalogue L01870 116518
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de flexible
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation au ralenti : 600
  • Livré : Closed bucket
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.9 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 6.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 600
  • Variante produit : M18 FDCPF10-0C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x 10mmx10,6 m câble,foret de reprise, goupille de démontage

Livraison:

seau, 1 spirale de 10 mm x 10,6 m, foret de reprise.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier