• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie à onglets M18FMS190-0

Réf.: 4933459619
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459619
EAN / GTIN 4058546027919
Réf. fabricant 4933459619
Article hors catalogue L00800 475

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Lame de 190 mm pour des coupes précises
  • Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche
  • Coupe stable et précise grâce aux larges butées
  • Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une autonomie toute la journée
  • Outil de seulement 12,7 kg
  • Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
  • Rapporteur métal gradué : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 5000
  • Diamètre de la lame : 190
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 12. 7 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 12.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5000
  • Variante de produit : M18 FMS190-0
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 190
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : dispositif de serrage de la pièce, lame de scie, outil pour le changement de la lame de scie

Livraison:

Dispositif de serrage de la pièce, lame de scie, outil pour le changement de la lame de scie