• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Télémètre laser sans fil LDM45

Réf.: 4933459277
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
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459277
EAN / GTIN 4058546002435
Réf. fabricant 4933459277
Article hors catalogue L00800 133

Description

Description:

  • Outil facile d'utilisation par une personne
  • IP54 protection contre l'eau et la poussière
  • Unités de mesure métriques et impériales
  • Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
  • Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
  • Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
  • Grand écran graphique LCD multicolore pour une visibilité optimisée
  • L'affichage montre les trois dernières mesures et le menu historique montre les 30 derniers calculs
  • Goupille repliable à auto-référence à 2 positions intégrée pour faciliter les mesures dans les coins
  • Arrêt automatique et indication de faible puissance
  • Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un transport en toute sécurité

Caractéristique(s):

  • Piles fournies : 2 x AAA
  • Piles : 2 x AAA
  • Type de piles/accumulateurs : 2 x AAA
  • Plage [m] : 0.15 - 45
  • Plage d'utilisation : 0. 15 - 45
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.11 (2 x AAA)
  • Poids avec pack de batteries : 0.11
  • Variante produit : LDM 45
  • Equipement standard : sac de transport

Livraison:

2 piles AAA, sac de transport