• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-câble M18HCC75r-502C.

Réf.: 4933459271
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
Capacité de la batterie 5 A
Type de batterie Lithium-ion
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459271
EAN / GTIN 4058546002374
Réf. fabricant 4933459271
Article hors catalogue L00800 814

Description

Description:

  • Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 10 secondes avec une force de 77,8 kN
  • Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
  • Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
  • Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au ⌀75 mm
  • LED verte intégrée à la télécommande pour indiquer la fin et la réussite du sertissage
  • Passage du mode manuel au mode télécommandé facile et rapide
  • Le design linéaire et la tête rotative à 340° facilitent l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
  • Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 7.9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 7.9
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 59
  • Variante de produit : M18 HCC75R-502C
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Machine,2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion accu, chargeur M12-18FC, télécommande, coffret de transport.